CS-W80FHD2 防犯カメラ カメラ一発!(有線LAN専用 ) 屋外モデル

CS-W80FHD2  防犯カメラ カメラ一発!(有線LAN専用 ) 屋外モデル プラネックスコミュニケーションズ

「CS-W80FHD2」は、フルHDの撮影が可能な屋外対応有線LAN専用ネットワークカメラです。
防塵・防水性能(保護等級IP66準拠)を備え、タイムラプス・クラウド録画にも対応しているため、長期間の建物外周監視や街頭防犯用途に適しています。
防水・防塵対応で屋外設置が可能
保護等級IP66に相当する防水・防塵設計により、特別なケース等を用意しなくても、そのまま屋外に設置できます。
玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。
広角レンズ採用でより広い範囲を撮影可能
水平画角120°の広角レンズにより、一台で幅広い撮影領域をカバーすることができます。
プッシュ通知に対応したアラート機能
撮影している映像の変化を検知する動体検知機能と、音の発生をとらえる音声検知機能を搭載。
検知したアラートはスマートフォンやタブレットへプッシュ通知することができます。
アラート検知に連動した動画の録画機能は5秒前から開始されるため、アラートが発生した大事な瞬間を逃しません。
動体検知:映像の変化を検知したときにプッシュ通知を送ります。
音声検知:音の発生をとらえたときにプッシュ通知を送ります。
カメラのオンライン/オフライン:カメラがインターネットへ接続したとき、または切断したときにプッシュ通知を送ります。
microSDカード録画の異常停止/再開:カメラからmicroSDカードへの録画が停止したとき、または録画を再開したときにプッシュ通知を送ります。
NAS録画の異常停止/再開:カメラからNASへの録画が停止したとき、または録画を再開したときにプッシュ通知を送ります。
マイク内蔵で音声を再生
カメラ本体にマイクを内蔵しているので、映像と共に音声も同時に再生されます。
映像だけでは伝わらない設置場所の様子を、遠く離れた場所から確認することができます。
暗視機能の切り替えが可能
カメラの前面に昼用/夜用2つのレンズと赤外線LEDを搭載。周囲の明るさを認識し、
暗くなると自動的に赤外線撮影に切り替わります。
特別な操作を必要とせず、設置したままで昼でも夜でも被写体をクリアに撮影することが可能なため防犯対策等に最適です。
赤外線暗視を設定した時刻で切り替えることも可能です。
部屋が薄暗くても、カラーで撮影したい場合の使用に適しています。
室内からガラス窓越しに屋外を撮影する場合、赤外線による暗視機能を使用すると、
ガラス面に赤外線が反射し屋外の映像を撮ることができません。
赤外線による暗視機能を無効にすれば、ガラスの反射に邪魔されることなく窓越しに暗所を監視することが可能です。
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
クラウド(Dropbox)やネットワーク上のNAS、本体に装着したmicroSDメモリーカードへの録画に対応しており、
常時録画の他にスケジュール録画や、動体や大きな音を検知した時の映像を保存することが可能です。
本体に装着したmicroSDメモリーカード内に録画した映像は、PCまたはスマートフォンへ
ダウンロードすることができるので、カメラの設置場所に行かずに録画した映像を入手することが可能です。
また、直接microSDメモリーカードへ録画しているので、
カメラのインターネットへの接続が途切れても録画し続けることが可能です。
タイムラプス録画
コマ送りのように場面を切り取って断続的に撮影するので、時間の経過とともに変わる様子を短時間で見ることができます。
より少ないフレーム数で記録するので常時録画よりデータサイズが小さくなります。
NASやDropboxへの録画を同時におこなえば、タイムラプス映像で気になった映像をゆっくり確認することもできます。
接続障害に備えた自動再起動機能
何らかの原因によってカメラが1時間以上インターネットへ接続できない状態が続いた場合に、
カメラは通信に障害が発生した判断して自動的に再起動を行い、インターネットへの再接続を試みます。
また、設定した時刻にカメラを再起動する機能にも対応しています。
使いやすく機能満載の専用アプリ
iPhone/Android向けのスマホアプリ、画面の大きいiPad向けにユーザーインターフェースをカスタマイズしたアプリを無料で提供します。
外出先など離れた場所からでもかんたんにリアルタイムな映像を確認することができるのはもちろん、
タイムラプス録画やクラウド録画(Dropbox)といった機能をお使いいただけます。
また、最大36台のカメラの映像を一画面で表示できるWindows パソコン向けのアプリケーションも公開中です。
これまで、高価なセキュリティシステムの導入に踏み切れずにいた面積の広い店舗や事務所などのオーナー様にも喜んでいただける最適な製品です。
屋外設置が可能
RJ45カプラー、LANケーブル、スプリットケーブルを組み合わせることで、LANケーブル1本ぶんの穴で屋外から屋内に通すことができます。
LANケーブルは最長50メートルまでのストレートケーブル(カテゴリー5以上)を使用可能です。

セット内容CS-W80FHD2(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、アンカー/ネジ、スプリットケーブル、RJ45中継コネクタ 質量(g)約400 (ブラケットを含む本体のみ、ACアダプタ含まず) 規格VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC 12V/1A(付属ACアダプタより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×56×210 機能画像圧縮方式(動画):H.264、high profile、画像圧縮方式(静止画):JPEG、音声圧縮方式:G.711、設定可能回線速度 ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒、フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録 インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 動作環境温度:-20~50℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 LEDStatus、Network、SD Card 保管環境温度:-30~50℃、湿度:20~80%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様映像素子:RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素、レンズ f:2.8 mm F:2.0、画角:120°(水平)、絞り:固定、撮影距離:50cm ~ ∞、解像度 ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360、最低被写体照度 赤外線LEDオフ時:0.2 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux(距離10m)、ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 有線LAN対応規格:IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、ポート数:1ポート、コネクタ:RJ-45コネクタ、Auto-MDIX、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション) カードスロットmicroSD/microSDHCカードスロット:対応容量 2、4、8、16、32GB、対応ファイルシステム FAT32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68836330 CS-W80FHD2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68836330 CS-W80FHD2 13928471 CS-TX83FHD CS-TX83FHD CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン プラネックスコミュニケーションズ 13928471 CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン プラネックスコミュニケーションズ 1個 47,980 税込52,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする