マーナ
鍋・フライパン洗い 小
耐熱・耐薬品性に優れ、馬毛だけを使用した泡立ちのいい柄付きキッチンブラシです。キズが気になるフッ素樹脂加工のフライパンやホーロー鍋等もやさしく洗えます。
材質
ブラシ/馬毛 柄/天然木
高さ(mm)
250
質量(g)
58
縦(mm)
50
横(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838710
K813
60
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください