ランタスHLB-CD500用バッグ ネイビー

ランタスHLB-CD500用バッグ ネイビー アスベル

カフェ丼500mlCD-500用保温バッグです

材質ポリエステル/発泡PE/ナイロン/亜鉛合金 ネイビー 高さ(mm)138 質量(g)80 縦(mm)145 横(mm)140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68838825 -
オープン
979
1,077 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする