小久保工業所
ランチョンミートむすびメーカー
押すだけで簡単!キレイな仕上がりに。
お好みの厚み&硬さに。
50mmまで対応できます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
容器/56・押し具/56
質量(g)
容器/35・押し具/22
縦(mm)
容器/108・押し具/88
横(mm)
容器/63・押し具/42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839175
KK-361
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください