小久保工業所
大根おろしニャン
ネコの形の大根おろしを簡単に作れます。
大根おろしを型に詰めてしぼるだけ。
しょう油で模様をつけてかわいさUP。
焼き魚・天ぷら・和風ハンバーグなどに。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
本体/30・押し具/18・中敷き/19
質量(g)
本体/5・押し具/2・中敷き/1
縦(mm)
本体/63・押し具/58・中敷き/55
横(mm)
本体/29・押し具/25・中敷き/20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839184
-
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください