小久保工業所
ランチョンミートスライサー
スパッと簡単にきれいに切れる。
ゆで卵やアボガド等にも使えます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、枠・線/ステンレス
高さ(mm)
46
質量(g)
153
縦(mm)
215
横(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839096
KK-275
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください