曜日別特売

ナッツクラッシャー

ナッツクラッシャー - 小久保工業所
(1件のレビュー)

ナッツを細かくクラッシュ。
アーモンド、くるみを入れてツイストするだけ
お料理やお菓子作りに。

材質ポリスチレン高さ(mm)46質量(g)73縦(mm)90横(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839209-
210
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 毎朝ヨーグルトに混ぜるため

少し圧力が必要ですが価格の割に使える。
上下に圧力を加える機構の工夫が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする