モリタ宮田 モリタ宮田の 防災用品 モリタ宮田の 消火器・消火用品 モリタ宮田の 消火器スタンド 自動車用消火器格納箱 S-10型 (ステンレス) 縦 自動車用消火器格納箱 S-10型 (ステンレス) 縦 注文コード 68842194 自動車用(10型用)消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。 材質ステンレス 寸法(mm)550×220×175 質量(kg)3.5 タイプ縦 文字色白 塗装色焼付塗装/赤 内容量1台 関連資料: (0.03MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S10SUST 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68842194 S10SUST ¥55,000 ¥54,980 ¥54,980 ¥60,478 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 消火器スタンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 10型1本用標準架台 MC-1用 (スチール製) 初田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 20型1本用標準架台 HSIC-1用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 屋根 HSIC-2用 初田製作所 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 10型2本用標準架台 HSMC-2用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 粉末100型用格納箱(スチール製) LC-100 初田製作所 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 屋根 MC-1用(10-1用) 初田製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 20型2本用標準架台 IC-2用(スチール製) 初田製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 粉末50型用格納箱(スチール製) LC-50 初田製作所 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 20型1本用標準架台 IC-1用(スチール製) 初田製作所 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 屋根 HSMC-1用 初田製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット 初田製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット 初田製作所 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 屋根 HSIC-1用 初田製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 粉末50型用架台 HS-50用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製) 初田製作所 税込¥19,778~ ¥17,980~ 埋込型用下地材 初田製作所 税込¥4,618 ¥4,198 屋根 IC-2用(20-2用) 初田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 屋根 MC-2用(10-2用) 初田製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 消火器ブラケット CG-5用ブラケット 初田製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 10型2本用標準架台 MC-2用 (スチール製) 初田製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品消火器・消火用品消火器スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器 消火器スタンド 消火バケツ 初期消火剤 消防用品 シェアする マイページ 最近見た商品