自動車用消火器格納箱 H-10型 (スチール) 縦

自動車用消火器格納箱 H-10型 (スチール) 縦 モリタ宮田

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。

材質SECC 寸法(mm)700×250×205 質量(kg)5 タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色 内容量1台
関連資料: (0.03MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68842097 H10SST
15,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする