自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型

自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型 モリタ宮田

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。

材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68842210 S10SUSY 自動車用(10型用) 550×220×175 3.5 S-10型
55,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68842246 S20SUSY 自動車用(20型用) 700×250×205 5 S-20型
65,000
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする