曜日別特売

抗菌スープスプーンケース

抗菌スープスプーンケース - スケーター抗菌スープスプーンケース - スケーター抗菌スープスプーンケース - スケーター抗菌スープスプーンケース - スケーター

隅までキレイにすくいやすい抗菌スープスプーン&ケース!
セミスクエア形状で隅まですくいやすい!
深さのある容器でもすくいやすい角度。
デリカポットにぴったりです♪
持ち運びの際にカチャカチャ音の鳴らないケース付き。
食洗機対応です。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、クッション:シリコーンゴム質量(g)約80種類使用抗菌剤:無機抗菌剤長さ(cm)スプーン:約16ケース寸法(mm)約168×45×30加工練込耐熱温度(℃)フタ:100、本体・スプーン:100、クッション:140加工内容全体デザイントイスモーキーカラー内容量1個(80g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842596CSOP1AG
930
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする