抗菌シール容器3Pセット
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!
材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)L:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37
容量(mL)L:400、M:280、S:180
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工練込
耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140
加工内容全体
デザイントイ・ストーリー24
内容量1個(150g)
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。