水筒ショルダーベルトカバー
水筒の肩掛けベルトやバッグの紐が肩にくい込むのを防ぐショルダーベルトカバー!
両面にすべり止め加工がされているからずれにくく、
クッション素材だから痛くなりにくい!
面ファスナーで付け外しが簡単で、内側には名前を書くスペースもあります。
幅約4.5cm以下のヒモに装着可能です。
手洗いOK。
材質ポリエステル・シリコーンゴム
寸法(mm)約240×62
デザイントイストーリー23
適合寸法(mm)幅約45以下
内容量1個(20g)
注意
※洗濯機・乾燥機の使用はしないでください。※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。