ステンレス一層ボトル
胃腸への負担が少なく、代謝UPやむくみ、便秘の改善にもつながると言われている常温水。常温ドリンクを飲むのにおすすめの1層ステンレスボトル!ダイレクト飲み口。軽い1層構造。丈夫で錆びにくい!底カバー付きで変形しにくい。
材質本体:ステンレス鋼、キャップ・フタ・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー
容量(mL)約380
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×165
デザインディノサウルス
内容量1個(151g)
注意
※保冷保温性能はありません。※自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れないでください。やけどの原因になります。
※冷たいものを入れた場合、表面に水滴がつく場合がありますので布などで包んでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。