曜日別特売

Arlo Pro 4 屋外対応 2Kネットワークカメラ

Arlo Pro 4 屋外対応 2Kネットワークカメラ - arlo(アーロ)

配線不要でWi-Fiに直接接続できる、HDR対応2Kセキュリティカメラです。スマホアプリを起動すれば、どこでもカメラの映像と音声を確認できます。Apple HomeKit、Amazon Alexa、Googleアシスタント等と連携できます。

仕様スポットライト:6500、42ルクス(1M時)、センサーサイズ:1/3インチ、画像センサー:4メガピクセル付属品充電式バッテリー、マグネット式充電ケーブル、壁掛け用ネジキット、壁掛け用マウント、クイックスタートガイド、ビデオモニタリングステッカー機能ビデオ:自動追跡及びズーム、HDR、H.264およびH.265エンコーディング、夜間撮影:IRカットフィルター付き 高出力赤外線LED(850nm)AC電源アダプタ(V)出力:5/2A、入力:100~240AC、50/60HZ解像度最大ビデオ:2560×1440保証期間1年視野レンズ160°対角モードビデオ:2K、1080p、720p使用場所屋外デジタルズーム12倍ネットワークタイプ802.11 b/g/n、Wi-Fi接続アップロード速度が2Mbps以上のブロードバンド接続RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~45動作検知シングルモーション検知器、水平方向に130°バッテリー寿命1回の充電で最大6ヶ月(月間4,000秒、1ストリームあたり30秒、昼夜のイベントを2:1で使用した場合の数値です。)内容量1個
注意
※付属の充電ケーブルは屋内充電専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878418VMC4050P-100APS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする