HONEY COOK
コーヒードリップ網
用途
コーヒーのドリップに
仕様
中・粗挽き用、サビにくいステンレス製
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68851949
PR2668
中
75mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
68851958
PR2669
大
85mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
68851967
PR2667
小
65mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください