NTN(エヌティーエヌ)
自動調心ころ軸受 EAD1/LP03
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
43
質量(kg)
3.93
シール
なし
形式
打抜き保持器
使用温度範囲
-25~120℃
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
95
グリス種類
LP03(熱固化型グリス)
JIS等級
JIS B 1514 0級
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68898009
22219EAD1/LP03
¥
46,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方