クラフト砂絵ボトルセット A4

クラフト砂絵ボトルセット A4 アーテック[学校教材・教育玩具] クラフト砂絵ボトルセット A4 アーテック[学校教材・教育玩具] クラフト砂絵ボトルセット A4 アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:のり付シートに原画をコピーするだけで簡単に作れます
商品説明:砂をもどしやすいミニジョウゴ付

セット内容のり付シート×1、タック付シート×1、メタリックフレーム×1、カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、ミニジョウゴ×1 材質砂:プラ、砂絵台紙:塩ビ 寸法(mm)297×210 内容量1セット
注意
※OK
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68880475 12684
オープン
1,091
1,200 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする