チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ

チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ ナガイレーベン チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ ナガイレーベン チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ ナガイレーベン チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ ナガイレーベン チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ ナガイレーベン チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ ナガイレーベン

キチンとした印象のシンプルなチュニック。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになっています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+ベージュ●サイズ:EL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)70●胸囲:(cm)110●肩幅:(cm)41●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-36 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68912684 LH-6312
10,300
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする