チュニック ネイビー+バーガンディ LH-6312シリーズ
キチンとした印象のシンプルなチュニック。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになっています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。
仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+バーガンディ●サイズ:EL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)70●胸囲:(cm)110●肩幅:(cm)41●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3674-41
内容量1枚