ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ
キチンとした印象のシンプルなワンピース。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。
仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+ベージュ●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)97●胸囲:(cm)104●肩幅:(cm)39●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3674-45
内容量1枚