普通形圧力計(Φ60)立形B枠 蒸気用 AA10-221シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形B枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番65-4270-40
内容量1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68913095 | AA10-221 | 13643300 | AA10-221-M 0.6MPa |
![]() |
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 | 長野計器 | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | 注文コードが変更になりました |