高精度電池式デジタル圧力計 GCシリーズ
GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:センサ部:SUS630(17-4PH)継手部:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.2●精度:±(0.25%F.S.+1digit)●電源:アルカリ単三電池×2本駆動※別売●出力:ナシ●処理:禁油禁水
アズワン品番65-4313-82
内容量1個