曜日別特売

オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ

オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
<10000×gで液漏れ防止
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用
※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。

仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップありアズワン品番65-5638-26内容量1箱(1包×10本)
注意
※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップあり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689177403115-0030
22,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする