Thermo Scientific
フリーザーボックス
1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能
オートクレーブ可
仕様
●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚
アズワン品番
65-5644-25
内容量
1箱(1包×20個)
注意
※フタ付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68918144
8820JP
¥
36,180
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください