滅菌ib テラトラストX 黒 三角折 5号
9+1枚(計10枚)1組ごとに束ねられています
個包装なので作業性に優れ、保管および定数管理が容易です
目視しやすい黒色のX線造影糸入りガーゼ
仕様●規格:三角折5号●入数:(9+1)2組×10パック入●材質:綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素●滅菌保証:3年●滅菌方法:EOG滅菌●JMDNコード:32374000
アズワン品番65-8114-12
内容量1箱(10パック)
9+1枚(計10枚)1組ごとに束ねられています
個包装なので作業性に優れ、保管および定数管理が容易です
目視しやすい黒色のX線造影糸入りガーゼ