Vi-BelSPORTS SMMシリーズ
装着簡単、着けるだけの楽々体幹トレーニング
厚さ5mmのスリムな形状が骨盤を締め付け、「中殿筋」と「体幹」を刺激
汗、水に強いから、あらゆるスポーツシーン使える
仕様●硬さ:ハードタイプ●色:ブラック●サイズ:フリーサイズ(ヒップ:82~100cm)●材料:タフシロン(R)(シリコーン)●厚さ:3mm●個装サイズ:120×170×30mm
アズワン品番65-8114-32
内容量1個
装着簡単、着けるだけの楽々体幹トレーニング
厚さ5mmのスリムな形状が骨盤を締め付け、「中殿筋」と「体幹」を刺激
汗、水に強いから、あらゆるスポーツシーン使える