コロドリル430(721)N1BU 430.1シリーズ
内部給油付スパイラルフルートドリルです。
アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●溝長(mm):93.8●全長(mm):150●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:75●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):75●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4095
アズワン品番65-8140-94
内容量1本