サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの ドリル サンドビックの 鉄工用 コロドリル430(721)N1BU 430.4シリーズ コロドリル430(721)N1BU 430.4シリーズ 注文コード 68920996 内部給油付3フルートドリルです。 アルミ加工用。 仕様●DC:5.0●LU:31●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7787 アズワン品番65-8140-95 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 430.40500031A1NM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68920996 430.40500031A1NM ¥23,000 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 超硬ストレートシャンク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM SANDVIK 税込¥8,468~ ¥7,698~ アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越) 税込¥7,258~ ¥6,598~ 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ 超硬Vドリル 11.01 大見工業 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU SANDVIK 税込¥3,958~ ¥3,598~ 超硬Vドリル(ジャスト) 16.99 大見工業 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 超硬Vドリル 3.03 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 超硬Vドリル 2 大見工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 超硬Vドリル 10.01 大見工業 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ 大見工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 超硬Vドリル 12.03 大見工業 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 超硬Vドリル(ジャスト) 12 大見工業 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 超硬ストレートドリル WIDIN 税込¥1,978~ ¥1,798~ 超硬Vドリル 9.01 大見工業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM SANDVIK 税込¥4,728~ ¥4,298~ CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK 税込¥6,818~ ¥6,198~ 超硬Vドリル(ジャスト) 18.98 大見工業 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ 超硬Vドリル(ジャスト) 14 大見工業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D 大見工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル鉄工用超硬鉄工用ドリル超硬ストレートシャンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります 超硬ストレートシャンク 超硬エンドミルシャンク シェアする マイページ 最近見た商品