コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MAGRシリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):3.7●チップ逃げ角(°):6●コーティング:UNCOAT●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:3●la:2●re:0.05●最大切り込み:3.7●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7812
アズワン品番65-8197-99
内容量1セット(5個)