コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNE0200020ESMシリーズ

コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNE0200020ESMシリーズ サンドビック

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。

仕様●幅:2.0mm●シートサイズ:E●SSC:E●CW:2.00●REL:0.20●RER:0.20●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-1145 アズワン品番65-8213-01 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68927899 QDNE0200020ESM
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68927899 QDNE0200020ESM 63806367 QD-NE-0200-020E-SM 画像準備中 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 1箱(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする