T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2200155Fシリーズ
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.0mm
仕様●勝手:右●チップサイズ:20●la:2●re:0.1●先端逃げ角:15●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5371
アズワン品番65-8219-58
内容量1セット(10個)
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.0mm