T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2250055Fシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2250055Fシリーズ サンドビック

幅:2.5mm

仕様●勝手:右●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:5●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:154-8671 アズワン品番65-8219-65 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68928644 R151.2250055F
18,900
18,880
20,768 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする