T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2400085Fシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2400085Fシリーズ サンドビック

幅:4.0mm

仕様●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:8●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:573-5971 アズワン品番65-8220-15 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68928748 R151.2400085F
21,800
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする