防寒ツナギ服 紺 109-10シリーズ

防寒ツナギ服 紺 109-10シリーズ ジーベック

伸縮性のあるプリーツなど、動きやすさを重視した機能を装備しています。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様超撥水加工 材質表:ポリエステル100%、胴裏:ポリエステル100%、腰裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100% コン 番号コード:861-0301 胸囲(cm)128 股下(cm)76 ウエスト(cm)103 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 総丈(cm)162 アズワン品番65-8315-26 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68935836 109-10-3L
25,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68935836 109-10-3L 30941225 109 109 防寒続服 109 ジーベック 30941225 防寒続服 109 ジーベック 1着 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする