ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの ボトムス スラックス ウォルナット 2270-58シリーズ スラックス ウォルナット 2270-58シリーズ 注文コード 68937516 カジュアルテイストのスラックスです。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色ウォルナット サイズ5L 番号コード:124-4896 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)105 アズワン品番65-8431-10 適合寸法(cm)100~105 内容量1本 特価 本日6月17日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2270-58-5L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68937516 2270-58-5L ¥5,660 ¥5,390 ¥5,390 ¥5,929 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 春夏 ボトムス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 税込¥3,628~ ¥3,298~ エアライトドライワークパンツ HOP-SCOT 税込¥2,968 ¥2,698 スラックス(ノータック) クロダルマ 税込¥4,288 ¥3,898 レディースノータックパンツ サンエス 税込¥5,828 ¥5,298 ハーフパンツ サンエス 税込¥3,738 ¥3,398 レディースファイブポケットパンツ サンエス 税込¥5,388 ¥4,898 ワークパンツDFW【春夏向け】 mizuno(ミズノ) 税込¥10,560~ ¥9,600~ 男女兼用スラックス(ワンタック) リミット 税込¥10,118~ ¥9,198~ 春夏用 デザインパンツ TW-S331 TAKAYAWORKWEAR 税込¥4,728~ ¥4,298~ ノータックカーゴパンツ サンエス 税込¥5,388~ ¥4,898~ ワンタックパンツ サンエス 税込¥5,498~ ¥4,998~ 男女兼用脇ゴムパンツ サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 スラックス(ノータック) クロダルマ 税込¥3,298~ ¥2,998~ 男女兼用ワンタック脇ゴムパンツ サンエス 税込¥4,398 ¥3,998 婦人スラックス下 神戸生絲 税込¥1,428 ¥1,298 ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ サンエス 税込¥4,178 ¥3,798 ソフトシェルパンツ サンエス 税込¥7,918 ¥7,198 ノータックパンツ サンエス 税込¥4,948~ ¥4,498~ パンツ サンエス 税込¥4,398~ ¥3,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアボトムス春夏 ボトムスノータックパンツ 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります ノータックパンツ 春夏 ワンタックパンツ 春夏 ツータックパンツ 春夏 ノータックカーゴパンツ 春夏 ワンタックカーゴパンツ 春夏 ツータックカーゴパンツ 春夏 ハーフパンツ 春夏 スカート・キュロット 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品