複数の乳酸菌、ビフィズス菌(16種35株)、ビール酵母、オリゴ糖配合。
グルテンを含む小麦粉を不使用。
毎日美味しく食べられる、牧草ミックスレシピ(チモシー、アルファルファ、クレイングラスの3種)
牧草に含まれる食物繊維がお腹にたまった抜け毛を押し出し、毛球の掲載を抑制します。また、複数の牧草を配合することで、飽きずにおいしく食べられます。
しっかり噛める適度な硬さ&長さのある豊富な繊維でよく噛むことで歯の伸びすぎも防ぎます。
保存料、着色料、発色剤不使用。
仕様●原材料:牧草(チモシー、アルファルファ、クレイングラス)、コーンフラワー、脱脂大豆、リン/ゴ、おから、脱脂米糠、食物繊維(リグノセルロース)、ビール酵母、アマニパウダー、植物油脂、オリゴ糖、プロポリス、善玉菌生産物質(乳酸菌、ビフィズス菌含有)、軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、グルコサミン、調味料、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、ナイアシン、パントテン酸)、pH調整剤●保証成分:粗たん白質/12.0%以上、粗脂肪/2.5%以上、粗繊維/19.0%以下、粗灰分/8.0%以下、水分/14.0%以下、カルシウム/0.5%以上、リン/0.2%以上●エネルギー:330kcal/100g●入数:1パック(900g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-53内容量1パック