分液ロート(円筒型)(PTFE コック) 1003シリーズ

分液ロート(円筒型)(PTFE コック) 1003シリーズ 日本理化学器械(NRK)

頭栓はガラス栓です。

仕様●TS摺部:29●容量 mL:1000●コード番号:1003-29180 アズワン品番65-8680-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68952934 1003-29180
34,000
33,980
37,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする