日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 測定用品 日本理化学器械(NRK)の 環境測定(自然環境/安全環境) 日本理化学器械(NRK)の 温度計・温湿度計 アスマン通風乾湿計 7380シリーズ アスマン通風乾湿計 7380シリーズ 注文コード 68953957 仕様●摘要:ゼンマイ式・小型(無検)●目盛範囲:-30~+50℃●最小目盛0.5℃●通風測度3m/s●寸法Φ50×230mm●コード番号:7380-08 アズワン品番65-8688-45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2001744 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68953957 2001744 オープン ¥79,980 ¥79,980 ¥87,978 (税込) 32日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三商 熱中症指数計 三商 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ SpotSee SpotSee 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アナログ温湿度計 ドリテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 防水型デジタル温度計(センサ付) testo(テストー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 固定式非接触温度計 bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 熱中アラートバンド エスコ 税込¥5,544 ¥5,040 バスケットへ 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ デジタル温湿度ロガー(SwitchBot 温湿度計) ケニス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ メモリハイロガー エスコ 税込¥127,589~ ¥115,990~ 空と気持ちの天気予測 BW-5280 エンペックス気象計 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木目調時計付きデジタル温湿度計 ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 温度データロガー エスコ 税込¥4,068 ¥3,698 TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー) 税込¥49,478~ ¥44,980~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ デジタル温度・温湿度表示器 ケニス 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 温湿度計 エンペックス気象計 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿度計・熱中対策温湿度計デジタル温湿度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります デジタル温湿度計 アナログ温湿度計 棒状温湿度計 温湿度記録計 乾湿計 風邪・熱中症計 温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品