遮光布(滅菌クリーンタイプ)

遮光布(滅菌クリーンタイプ) アズワン 遮光布(滅菌クリーンタイプ) アズワン 遮光布(滅菌クリーンタイプ) アズワン

γ線滅菌をおこなった遮光布です。
発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。
材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。

仕様●サイズ:1600mm×3m●材質:マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)●裁断方法:レーザーカット●クリーン洗浄、クリーンパック済み●制電加工済み●遮光率99.9%●γ線滅菌済み(γ線が照射された製品はシールが赤色になっています) アズワン品番65-8761-30 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68955470 -
5,850
5,840
6,424 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする