曜日別特売

ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松

ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーションラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 - イケヒコ・コーポレーション

現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。
柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。
安心の日本製。
希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。
裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。
裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。
サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。
当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。
い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。
抗菌防臭効果があります。

仕様●サイズ:191×191cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%アズワン品番65-8868-86危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689562671051020033604
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする