曜日別特売

寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK

寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド マイティトップ2 抗菌防臭 洗濯機OK - イケヒコ・コーポレーション

ベッドやお布団を汚れや劣化から守ってくれる便利なベッドパッドです。
ご使用いただく事でクッション性も上がり寝心地を向上させます。
帝人フロンティア社の抗菌防臭、防ダニ効果のあるマイティトップⅡadECO綿を使用していますので、高い忌避効果を発揮し、ダニを寄せつけにくくします。
また抗菌防臭効果もあり、細菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
ご家庭の洗濯機で丸洗い出来ます。
洗濯の際は洗濯ネットを必ずご使用ください。
四隅ゴムバンド付きでずれにくいです。
マットレス30cm厚まで対応可能です。

仕様●サイズ:120×200cm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%(帝人マイティトップⅡ防ダニ綿50%混)アズワン品番65-8870-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689564681192040370201
8,410
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする