ノースサイド
スーパーガラスコーティング剤
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様
●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:4~5台(1度塗り)●内容量(mL):50
アズワン品番
65-8897-65
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957825
-
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください