ノースサイド
ガラスコート剤 ONE UNIT
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様
●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り)
アズワン品番
65-8897-67
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957834
-
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください