ステーショナリースタンド

ステーショナリースタンド セトクラフト ステーショナリースタンド セトクラフト

リアルで便利な恐竜のステーショナリースタンド。

仕様●本体サイズ:幅6.5×奥行14.5×高さ9.5cm●本体重量:350g●個装サイズ:幅18.3×奥行10.7×高さ14.3cm●個装重量:450g●材質●▼レジン●デザイン:ステゴサウルス●生産国:中国 アズワン品番65-8919-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68958376 SR-4303
2,000
1,998
2,198 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする