メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ

メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ セトクラフト メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ セトクラフト メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ セトクラフト メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ セトクラフト

ぽってりフォルムのメガネケース。

仕様●本体サイズ:幅8.5×奥行4.5×高さ25cm●本体重量:35g●個装サイズ:幅9×奥行4.5×高さ27cm●個装重量:73g●材質●▼ポリエステル●色:ブラック●生産国:中国 アズワン品番65-8915-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68958410 SF-3564-BK
1,400
1,398
1,538 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする