手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ

手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ エスコ 手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ エスコ

伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。

仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ポリエステル●厚み:0.3mm●13ゲージ●耐摩耗性に優れたシームレス手袋 アズワン品番65-9253-06 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68972595 EA354HD-42
オープン
340
374 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする