ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ

ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ エスコ ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ エスコ ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ エスコ ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ エスコ

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。
ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。

仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):348●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:20.5mm●適合ホース内径※:19~20mm アズワン品番65-9254-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68972717 EA425BY-120
オープン
4,750
5,225 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする