曜日別特売

はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ

はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ - エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ - エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ - エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ - エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ - エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ - エスコ

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。
グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。
植物を傷めず、シャープな切れ味。
さびにくく、強い刃。
手にやさしいグリップ。
茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。

仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-61繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68973749EA540CW-16
オープン
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする