エスコ
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様
●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番
65-9277-56
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974914
EA758ZA-168
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください